Wurth_tuotekuvasto

Tuotenumero 0981 280 100 Määrä 1 Malli 1 pistorasia (enint. 2kW) Valovirta 2400 lm Lampun valoteho 4000 lm Teho 24 W IP-suojausluokka IP 54 Suojausluokka Suojausluokka I / suojamaadoitus Nimellisjännite vähint./enint. 220 / 240 V/AC Taajuus vähint./enint. 50 / 60 Hz Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F3G1,5mm 2 Johdon pituus 5 m Pistokeliitin 1 Schuko-pistoke, 16A Leveys x korkeus x syvyys 223 x 280 x 223 mm STEP - 2018-02-15 - FI-17815 - © LED-TYÖVALAISIN Valaisimessa pistorasia ja 5 m kaapeli (H07RN-F 3 x1,5 mm²) ketjutusta varten rakennustyömaille. Teollisuudessa kevyt ja pieni valaisin saadaan esim. koneen ja laitteen sisälle kasausvaiheessa. Huom! Ei lämpene. Korjaamoilla valaisin on helposti siirrel- tävissä ja ripustettavissa hankalissakin paikoissa. Kestävä, kevyt ja turvallinen LED-työvalaisin on tarkoitettu kovaan käyttöön rakennus- työmailla, teollisuudessa ja liik- kuvan kaluston korjaamoissa.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=