Wurth_tuotekuvasto
KYLMÄVALOLAMPPU MAGNEETILLA Kylmävalolamppu magneetilla • Valoteho 11 W • Varren pituus 1100 mm • IP suojaluokka IP 40 • Paino 2,5 kg • Tuotenr. 1970 038 791 LED työvalolamppu LED valo 230 V 3 W LED • Magneettijalusta • Valoteho 3 W • Varren pituus 590 mm • IP suojaluokka IP 40 • Paino 1,7 kg • Tuotenr. 1970 049 111 9.63 LED TYÖVALOLAMPPU
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=