Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-08-22 - FI-17667 - © TELINE WÜLUX 36 / 72 2,75M 36/72 W valoille. Sisältää pyörät sekä asennuskiskon, johon mahdollista asentaa 2 työvaloa. Max korkeus 2,75 m Tuotenumero 0981 100 101 Määrä 1 Korkeus vähint./enint. 45-51 mm Pituus (kokoontaitettuna) x leveys (kokoontaitettuna) x korkeus 185 x 170 x 45 mm Materiaali Sheet steel Tuotenumero 0981 180 999 Määrä 1 Malli 1 pistorasia (enint. 3kW) Valovirta 2700 lm Lampun valoteho 3100 lm Värilämpötila 5000 K Teho 34 W IP-suojausluokka IP 54 Suojausluokka Suojausluokka I / suojamaadoitus Nimellisjännite vähint./enint. 220 / 240 V/AC Taajuus vähint./enint. 50 / 60 Hz Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F3G1,5mm 2 Johdon pituus 5 m Pistokeliitin 1 Schuko-pistoke, 16A Leveys x korkeus x syvyys 300 x 320 x 115 mm TYÖVALO WÜLUX LED Varaosat: Varalasilevy 0981 124 2, 0981 150 2 Sytytin 4-65 W 0981 000 465 Varalamppu 24 Wülux
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=