Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-16 - FI-17816 - © Tuotenumero 0827 940 359 Määrä 1 Nimellisjännite vähint./enint. 100 / 240 V/AC Nimellisjännite vähintään/enintään 2 12 / 24 V/DC • Würthin erikoismalli • 2-komponenttikahva, josta saa hyvän otteen • Erittäin suuri valaisuteho ja -voimak- kuus • Hyvin leveä valaisukulma • IP65-suojaluokka, suojaa vedeltä ja pölyltä • Vahva magneettikiinnike • Säädettävä kulma • Päässä kohdevalo ja sivussa hajavalo, tehokkaalla LED-tekniikalla • Kaksi koukkua laajentavat käyttömah- dollisuuksia • Vahva vyölenkki • Rannehihna Sisältö: Verkkovirtalaturi AC/DC 100– 240 V, ajoneuvolaturi DC 12–24, tuotenumero 0827 940 359 AKKUKÄYTTÖINEN LED-KÄSIVALAISIN, ERGOLIGHT PRO Tuotenumero 0827 940 350 Määrä 1 Valovirta 350 lm Latausaika 4,5 h IP-suojausluokka IP 65 Nimellisjännite 3,7 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2100 mAh LATURISARJA

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=