Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-10-05 - FI-18076 - © TYÖVALO ERGOLIGHT PRO LED LADATTAVA IP65 Tuotenumero 0827 940 450 Min. värintoistoluku 70 Työvalon valoteho 500 lm Kohdevalon valoteho 150 lm Min./max. paloaika 3 - 6 h Latausaika 6 h IP-suojausluokka IP 65 Nimellisjännite 3,7 V/DC Ladattavan akun kapasiteetti 4400 mAh Valaisimessa on uusin lithium-ion akkutekniikka • Lyhyt latausaika, pitkä paloaika Ominaisuudet • 2-komponenttinen runko pitävällä kädensijalla • Pöly- ja vesitiiveysluokka IP65 • Joustava ripustuskoukku • Rannenauha • Työvalo 5W SMD LED, kohde- valo 1W LED • Kohdevaloa voi käyttää taskulampun sijasta • Kytkintoiminnot - Kohdevalo - työvalo - pois päältä • Boost -toiminnolla 1000 lumenen valoteho • Valaisimen runkoa voi kohdistaa 160º • Tehokkaat magneetit: Kaksi magneettia rungon selkäpuo- lella ja yksi magneetti rungon alaosassa • Akunvarauksen ilmaisin • USB latauspistoke • Toimitetaan USB johdolla sekä auto- laturilla Tehokas työvalaisin boost toi- minnolla

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=