Wurth_tuotekuvasto
TYÖVALO PREMIUM 11W • Iskunkestävä, vahva 3 mm polycarbo- naatti suojaputki • Kestää öljyjä, bensiiniä, kemikaaleja • Pituus 455 mm, 6 m kumikaapeli H05RN-F • Valovirta 900 lumen • IP luokitus IP65, roiskevedenpitävä, pölysuojattu Tuotenumero 0981 711 001 Määrä 1 Valovirta 900 lm LED-polttimoiden määrä 0 kpl Teho 11 W IP-suojausluokka IP 65 Johto-/Kaapelityyppi H05RN-F2x0,75 mm 2 Johto-/kaapeliliitäntä Täyskuminen pistoke STEP - 2018-02-16 - FI-17817 - © Varaosat: Loisteputki 0981 711 002 Suojaputki 0981 711 003 Piirikortti 0981 711 004 Magneettiripustin 0981 711 005
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=