Wurth_tuotekuvasto
R7S-HALOGEENIPUTKI Halogeenikohdevalaisimiin ja valonheittimiin Värilämpötila 2800 K Kanta R7s Polttimon /lampun tyyppi Halogeeni Nimellisjännite 230 V/AC Taajuus 50 Hz Teho Pituus Tuotenumero Määrä 240 W 117,6 mm 0981 500 401 1 400 W 117,6 mm 0981 500 501 1 1000 W 189,1 mm 0981 500 601 1 1500 W 254 mm 0981 500 701 1 Huomautus Käytetään ainoastaan suojakannella peitetyissä valaisimissa (standardien IEC 598 ja EN 60598 mukaisesti). STEP - 2018-06-25 - FI-18021 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=