Wurth_tuotekuvasto
ELEKTRONINEN MOOTTORITILAN LED-VALAISIN Kääntyvät, pinnoitetut, koukku- malliset pikakiinnikkeet Sopii 110–190 cm leveille konepelleille Särmiömäinen suojaputki suojaa häikäi- syltä työskennellessä Kiertyvä koukku Optimaalinen kaapelien suojaus rikkou- tumiselta Erittäin joustava virtajohto H05BQ-F Öljyn- ja bensiininkestävä Tuotenumero 0981 750 Valovirta 1590 lm LED-polttimoiden määrä 64 kpl Teho 14 W IP-suojausluokka IP 64 Suojausluokka Suojausluokka II / suojaeristys Nimellisjännite 230 V/AC Johto-/Kaapelityyppi H05BQ-F2 x 1,0mm 2 Johdon pituus 5 m Johto-/kaapeliliitäntä Täyskuminen muotopistoke STEP - 2018-04-18 - FI-17899 - © Tuotenumero 0827 940 750 Värintoistoindeksi (CRI) vähint. 70 Valovirta 1000 lm Valaisujakso enint. 6 h Latausaika 4 h Teho 10 W IP-suojausluokka IP 65 Suojausluokka Suojausluokka III / vaaraton pienoisjännite Nimellisjännite 5 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 4400 mAh Latausjännite vähint./enint. 5-5 V/DC Käyttölämpötila vähint./enint. 10 – 40 °C Leveys x korkeus x syvyys 1153 x 86 x 67 mm KONEPELTIVALAISIN 63LED LADATTAVA 10W Kevyt ja kompaktikokoinen ladattava led konepeltivalaisin on erittäin hyvä yleisvalaisin eri työkohteisiin liikkuvankaluston korjaamoissa sekä huoltopis- teillä. Tehokkaalla ja pitkällä paloajalla varustettu ladattava valaisin sopii kone- peltiin kiinnitettäväksi monipuolisesti pyörivien koukkujen ja säädettävän teleskooppirungon ansiosta. Valaisinta voidaan käyttää kätevästi myös liikkuvankaluston sisätiloissa kiinnitettynä esim. oviaukonkohdalla kattopeltiin. Valaisimessa ei ole virtajohtoa häiritse- mässäasentajan työskentelyä konetilassa tai muissa kohteissa missä valaisin on sijoitettuna lähelle työkohdetta. • Asennusleveys 114 -180 cm •360° pyörivät ripustuskoukut •Varustettu 63 Ledillä •Valaisimessa on kaksi eri valotehoa •Akun varaustilanilmaisin •Viimeisintä teknologiaa oleva Li-Ion akkutekniikka – Lyhyt latausaika,Pitkä paloaika •100-240V AC latausadapteri ja USB-/Mini-USB latausjohto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=