Wurth_tuotekuvasto

2.24 Kattokoukku Silmukkaruuvi Saparokoukku Seinäkoukku Ovihaka Kattokoukku mm-kierre Pituus mm a mm b mm Lanka Ø mm Pakk. Tuote n:o 20 6 10,4 2,0 200/1000 0234 120 25 8,5 13 2,4 200/1000 0234 125 30 9,6 15 2,4 100/1000 0234 128 40 14,7 20 2,8 100/500 0234 140 50 20 27 3,4 100/500 0234 150 60 17 24 3,4 100/200 0234 160 valkoinen muovipinnoite 30 10 15 2,4 100/500 0234 330 40 11,5 17,5 2,8 100/500 0234 340 50 20 27 3,4 100/200 0234 350 Pituus mm a mm b mm Lanka Ø mm P a k k . kpl Tuote n:o 60xM6 18 29 5,3 100 023476 60 80xM8 24 40 7,0 100 023476 80 Pituus k mm a mm b mm Lanka Ø mm Pakk. Tuote n:o 9 4 7,6 1,8 200 0234 94 12 5 9,8 2,4 200/1000 0234 12 6 16 9 14,6 2,8 100/500 0234 16 9 23 11 17,0 3,0 100/500 0234 2311 30 15 21,8 3,4 100/200 0234 3015 40 17 25,0 4,0 100 0234 4017 50 19 29,0 5,0 100 0234 5019 Pituus mm a mm b mm Lanka Ø mm Pakk. Tuote n:o 120 21 39,5 8,8 10/20 0234 120 88 M10x120 22,5 39,5 8,8 10/20 0234 120 010 140 22 40,0 8,8 10 0234 140 88 Pituus mm a mm Lanka Ø mm Pakk. Tuote n:o 30 10 2,9 100/500 0234 430 40 12 3,3 100/500 0234 440 50 12 3,9 100/500 0234 450 60 14 3,9 100/200 0234 460 70 14 4,4 100/200 0234 470 Pituus mm Lanka Ø mm Pakk. Tuote n:o 60 3,4 200 0276 70 60 100 4,0 50 0234 999 100 140 5,0 50 0234 999 140 Koukut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=