Wurth_tuotekuvasto
LED-OTSAVALAISIN SUPRABEAM V3AIR Tuotenumero 0827 809 610 Valovirta 250 lm Valaisualue 195 m Valaisujakso 75 h IP-suojausluokka IP X4 Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 3 kpl • Täysin elektroninen säätö, sisältää himmennys- ja muistitoiminnon • Kääntyvä valaisinosa • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike • 3 valotoimintoa: Tehostus 250 lm, himmennys, jossa muistitoiminto, (8–150 lm) ja SOS-toiminto • Valokeila: valaisukulman säätö valai- sinosaa liu‘uttamalla • Mukana tulee kolme Micro/AAA/ LR03 -paristoa STEP - 2017-09-15 - FI-17660 - © Kevyt, erittäin miellyttävä käyttää. Ladattava otsavalaisin • Kevyt rakenne, mukava käyttää • Täysin elektroninen säätö, sisältää himmennys- ja muistitoiminnon • Kääntyvä valaisinosa • Toimii 1 400 mAh:n litium-polymeeri akulla. • Toimitukseen sisältyy USB-kaapeli • Valaisinosa: hi-tech-muovikomposiittia ja erittäin kovaa alumiinia • Kytkin: valaisinosan alapuolella oleva metallipainike • 3 valotoimintoa: Boost 320 lm, him- mennys, jossa muistitoiminto, (10- 250 lm) ja SOS-toiminto • Valokeila: Valokeilan säätö valai- sinosaa liu’uttamalla AKKUKÄYTTÖINEN LED-OTSAVALAISIN SUPRABEAM V3AIR Tuotenumero 0827 809 611 Valovirta 320 lm Valaisualue 210 m Valaisujakso 33 h Latausaika 3 h LED-polttimoiden määrä 1 kpl IP-suojausluokka IP X4 Nimellisjännite 3,7 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 1400 mAh Lisävarusteet: 0827 809 172 Silikoninauha 0827 809 624 Suojapussi otsavalaisimelle Lisävarusteet: 0827 809 172 Silikoninauha 0827 809 624 Suojapussi otsavalaisimelle 0827 809 623 V3 Air Ladattava vara-akku 0827 600 224 Autolaturi 12V/24V 0827 809 625 USB Latausadapteri 0827 809 626 USB Latausjohto
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=