Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2017-09-15 - FI-17659 - © Tuotenumero 0827 809 621 Määrä 1 Valovirta 400 lm Valaisualue 245 m Valaisujakso 70 h Latausaika 5,15 h IP-suojausluokka IP X4 Nimellisjännite 3,7 V/DC Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2800 mAh Tuotenumero 0827 809 619 Määrä 1 Valovirta 380 lm LED-valojen määrä 1 kpl Valaisualue 210 m Valaisujakso 50 h IP-suojausluokka IP X4 Ladattavan akun / pariston määritys Mignon AA, LR6 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 3 kpl LED OTSAVALAISIN SUPRABEAM V3 PRO • Valaisimessa on ainutlaatuinen, moni- puolinen välijohtojärjestelmä, elketro- ninen ohjausjärjstelmä himmentimellä ja muistitoiminnolla • 90° kääntyvä valaisinosa laajana- lueen työskentelyyn, lähityöskentelyyn ja turvalliseen liikkumiseen • Valaisinosa on valmistettu korkealaa- tuisesta muovikomposiitista ja ledin ympärillä on lujitettua alumiinia • Metallinen kytkin on sijoitettu valai- sinosan alapuolelle suojaan vesisa- teelta • Valaisimessa on kolme eri valaisu- toimintoa: Boost 320 lm, himmennin muistitoiminnolla (10-200 lm) ja SOS-toiminto • Kevyt yhdenkäden liukufokuksen säätö LED OTSAVALAISIN SUPRABEAM V3R PRO LADATTAVA • Valaisimessa on ainutlaatuinen, moni- puolinen välijohtojärjestelmä, elketro- ninen ohjausjärjstelmä himmentimellä ja muistitoiminnolla • 90° kääntyvä valaisinosa laajana- lueen työskentelyyn, lähityöskentelyyn ja turvalliseen liikkumiseen • Valaisinosa on valmistettu korkealaa- tuisesta muovikomposiitista ja ledin ympärillä on lujitettua alumiinia • Metallinen kytkin on sijoitettu valai- sinosan alapuolelle suojaan vesisa- teelta • Valaisimessa on kolme eri valaisu- toimintoa: Boost 320 lm, himmennin muistitoiminnolla (10-200 lm) ja SOS-toiminto • Kevyt yhdenkäden liukufokuksen säätö

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=