Wurth_tuotekuvasto
Kestävä ja kompakti otsava- laisin, asennettavissa suojaky- pärään. • Kestävä ja helppokäyttöinen valaisin, jota voidaan käyttää normaalin otsa- valaisimen tavoin. • Lisävarusteen avulla valaisin voidaan liittää suojakypärään, jossa on inte- grointipaikka valaisimelle. Esim. Petzl vertex vent ja Wurth Pheos. • Valaisimessa on kolme eri LED valova- riaatiota: kapea kauas näyttävä valo- keila, leveä lähelle näyttävä valo sekä näiden molempien yhdistelmä. • Kaikissa kolmessa valovariaatiossa on valittavissa kolme eri valotehoa, jolloin jokaiseen työtehtävään löytyy sopiva valonvoimakkuus ja optimoitu paloaika. • Valaisin käyttää virtalähteenä turval- lista ja erittäin kevyttä Litiumpolymeeri akkua, johon on integroitu usb- lataus- pistoke. • Valaisimesta löytyy innovatiivinen kak- soisvirtalähde toiminto, mikä mahdol- listaa valaisimen käytön myös AAA paristoilla ilman lisävarusteita tai adaptereita. • Valaisin on erittäin hyvin suojattu pölyltä sekä kosteudelta. Se soveltuu erinomaisesti teollisuuden ja rakennus- työmaiden vaativiin käyttökohteisiin sekä pohjoisen haastaviin ulko-olo- suhteisiin jatkuvassa ympärivuotisessa käytössä. • Valaisin voidaan ohjelmoida joko Eco käyttötilaan, jolloin paloaika on optimoitu mahdollisimman pitkäksi tai Power käyttötilaan, joilloin valaisin on mahdollisimman tehokas. OTSAVALO SUPRABEAM S4 LED Tuotenumero 0827 809 612 Valoteho 250 lm Valoteho vähintään/enintään 75 / 500 lm Valaisualue 85 m Paloaika 8 h Paloaika vähint./enint. 5,5-16 h Latausaika 4 h IP-suojausluokka IP 68 Tuotteen paino 141 g Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Nimellisjännite 3,7 V Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 1400 mAh STEP - 2018-08-28 - FI-18096 - © 0827 809 170 Akku Suprabeam S-Sarja Ladattava 0827 111 090 Paristo Energizer Ind. Aaa Alkaline 1,5V 0827 600 221 Kypäräkiinnike S-Sarjan Otsavaloille 0827 600 224 Autolaturi Suprabeam 12V/24V 1Xusb Lähtö 0827 809 172 Pääpanta Silikonia Suprabeam Otsavaloon 0827 809 624 Suojapussi Otsavalolle Suprabeam Musta 0827 809 625 Latausadapteri Suprabeam Usb Schuko 230V 0827 809 626 Latausjohto Vakio Suprabeam Usb Microusb Lisätarvikkeet:
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=