Wurth_tuotekuvasto
9.71 KÄSIVALAISIMET Q7c 0827 806 170 Pituus 134 mm Ø 39 mm Paino 196 g Spotvalona >220 metriä 3 valotehoa Boost: 350 Lum/High 200 Lum/Stobe 60 Lum Varaparisto: 4 x AAA (0827111090) Varakytkin: Suprabeam Q7c Kytkin/Patteri Paketti 0827 600 151 Fogus 5° - 70° Lisävaruste käsivalaisimille: Kypäräkiinnike 0827 600 222 Energizer litteä taskulamppu 0827 500 017 40 h paloaika 2 kpl Nichian ledejä Korroosionkestävä Valoteho 25 Lumen Morse-kytkin Mahtuu kätevästi taskuun Pakkaus ei sisällä paristoja Paristot 3 x AA (082711290)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=