Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-11-30 - FI-17648 - © Kompakti mutta tehokas. • Valokeilaa voi säätää nopeasti (yhdellä kädellä toimivalla) säätötoiminnolla • Kotelo anodisoitu, erittäin kovaa alu- miinia • Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto • Kaksi valotehoasetusta: High: valo- teho 200 lumenia, Low: valo- teho 40 lumenia • valokeilan säätö valaisinosaa liu’utta- malla LED-TASKULAMPPU SUPRABEAM Q2 Tuotenumero 0827 806 120 Valoteho 200 lm Valaisualue 195 m IP-suojausluokka IP X4 Tarkennettavissa Kyllä Ladattavan akun / pariston määritys Mignon AA, LR6 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl tulee lampun mukana Pituus 116 mm Halkaisija 26 mm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Alumiini Pienikokoinen kynämallin tasku- lamppu ammattikäyttöön • Optinen Hyper-Focus-järjestelmä ja uusin LED Power-Chip -teknologia • Taskupidikkeellä. Kiertyvällä säätötoi- minnolla valokeila saadaan kohdis- tettua haluttuun kohtaan – käyttö mah- dollista vain yhdellä kädellä • Runko: anodisoitu, erittäin kovaa alu- miinia • Takaosassa metallipainike, jossa koske- tustoiminto • Kaksi valotehoasetusta: High: valo- teho 160 lumenia, Low: valo- teho 40 lumenia • Valokeilan säätö valaisinosaa kiertä- mällä LED-TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1 Tuotenumero 0827 806 110 Valoteho 160 lm Valaisualue 70 m IP-suojausluokka IP X4 Tarkennettavissa Kyllä Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 2 kpl tulee lampun mukana Pituus 142,5 mm Halkaisija 15 mm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Alumiini Erittäin pienikokoinen tasku- lamppu ammattikäyttöön • Optinen Hyper-Focus-järjestelmä ja uusin LED Power-Chip -teknologia • Kiertyvällä säätötoiminnolla valokeila saadaan kohdistettua haluttuun koh- taan – käyttö mahdollista vain yhdellä kädellä • Kotelo anodisoitu, erittäin kovaa alu- miinia • Takaosassa metallipainike, jossa koske- tustoiminto • High: valoteho 120 lumenia, Low: valo- teho 30 lumenia • Valokeilan säätö valaisinosaa kiertä- mällä LED-TASKULAMPPU SUPRABEAM Q1 MINI Tuotenumero 0827 806 100 Valoteho 120 lm Valaisualue 60 m IP-suojausluokka IP X4 Tarkennettavissa Kyllä Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl tulee lampun mukana Pituus 98 mm Halkaisija 15 mm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Alumiini
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=