Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-09-17 - FI-18085 - © TASKULAMPPU LED 3 X AAA SUPRABEAM Q4 • Paristoilla 3XAAA tai ladattavilla akkuparistoilla toimiva kompaktinko- koinen käsivalaisin. • Kevyt ja kestävä alumiini runko fokuk- sensäädöllä. • Valaisimessa on tiivis, rungon sisällä suojassa oleva elektroninen kumipääl- lysteinen käyttökytkin portaattomalla tehon säädöllä. • Kytkimessä himmennetyn valotehon muisti ja täystehon pikatoiminto. • Toimituksessa mukana paristot, ranne- hihna, vyökotelo ja käyttöohjeet. Tuotenumero 0827 806 172 Valoteho 400 lm IP-suojausluokka IP X4 LED-polttimoiden määrä 1 kpl Tarkennettavissa Kyllä Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 3 kpl Pituus 128 mm Pituus vähint. 128 mm Pituus enint. 139 mm Halkaisija 36 mm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Alumiini Väri Antrasiitti/harmaa Pinnoite AN Kiiltotaso Matta Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Alkaliparisto Energizer Industrial 0827 111 090 Esiladattu NiMH-akkuparisto 0827 311 080 Vyökotelo / suojapussi taskulampulle Suprabeam 0827 600 304 LED-TASKULAMPPU SUPRABEAM Q3 CLASSIC Kompakti ja erittäin tehokas. • Toimitus sisältää vyökotelon ja ranne- hihnan Kotelo: • Anodisoitu, erittäin kovaa alumiinia • Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto Valokeila: • kiinteä Spot-valo (valoteho 330 lumenia) • Mukana tulee kolme Micro/AAA/ LR03-paristoa Tuotenumero 0827 806 130 Valoteho 330 lm Valaisualue 210 m IP-suojausluokka IP X4 Tarkennettavissa Ei Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 3 kpl Pituus 115,3 mm Halkaisija 26,5 mm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Alumiini Kytkinyksikkö Suprabeam Q3C paristoko- telolla 0827 600 516 Suojapussi Subrabeam Q3 taskulampulle 0827 600 517
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=