Wurth_tuotekuvasto

STEP - - FI-17820 - © Tuotenumero 0827 870 384 Määrä 1 Materiaali Ruostumaton teräs/muovi • Valoteho 21 lumen paloaika 4 h • Spotvalona 51 metriä • Hyväksynnät: II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90C • Da Certificate: TRAC10ATEX11241X - IECEx TRC10.0005X - II 1 GD Ex ia IIC T4 Ga Ex iaD 20 IP65 T90 - Clas s I II III Div. 1 Grps . ABCDEFG T4 - Clas s I II III Div. 1 Grps . ABCDEFG T4 • Varaparisto AAA 0827111090 EX LED TASKULAMPPU PELI 1965 ZONE 0 Tuotenumero 0827 870 381 Määrä 1 Valon voimakkuus 756 cd Valaisualue 51 m Ladattavan akun / pariston määritys Micro, AAA Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Pituus 13,9 cm Leveys 3 cm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Polycarbonate • Valoteho 138 lumen paloaika 19 h • Spotvalona 146 metriä • Hyväksynnät: II 1 G Ex ia IIC T4 Ga, II 1 D Ex ia IIIC T130°C Da • Certificate: TRAC13ATEX0009X EX LED TASKULAMPPU PELI 3315 ZONE 0 Tuotenumero 0827 870 383 Määrä 1 Valon voimakkuus 5350 cd Valovirta 138 lm Valaisualue 164 m IP-suojausluokka IP 07 LED-polttimoiden määrä 1 kpl Tarkennettavissa Ei Ladattavan akun / pariston määritys Mignon, AA Ladattavien akkujen / paristojen määrä 3 kpl Pituus 15,6 cm Pituus vähint. 15,6 cm Pituus enint. 15,6 cm Leveys 5 cm Materiaali, suojus/kotelo/pesä 0 – ei määritelty Väri Keltainen Pinnoite PLA Kiiltotaso Puolimatta EX LED TASKULAMPPU PELI 1965 ZONE 0

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=