Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-08-31 - FI-17666 - © Tuotenumero 0827 805 300 Määrä 1 Valovirta 230 lm Valaisualue 150 m IP-suojausluokka IP X6 Valaisujakso 5 h Latausaika 5,5 h Ladattavan akun / pariston tyyppi Litiumioni Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2200 mAh Nimellisjännite 3,7 V/DC Pituus x leveys x korkeus 150 x 35 x 35 mm • Vahva ja kestävä runko: ABS-materi- aali ja kumi. • Käyttää Philips Power -LED-valoa. • Paristotyyppi: 3 AAA-paristoa. • Valokesto jopa 8 h (valon kirkkaus alkaa heikentyä hitaasti vasta noin 2 tunnin kuluttua). • Polttopistettä voi kohdistaa kääntä- mällä valaisinosaa. • Vesi- ja pölysuojattu, IP 56. • Yhden käden liukukohdistusmekanismi. • Mitat: 40 mm × 130 mm • Paino: noin 75 g (ei sisällä akkua) Käyttöalue Käyttäjille, jotka toimivat vaativissa olosuhteissa teollisuudessa, erikoisalalla tai harrastus- tai vapaa-ajan sektoreilla. Käyttö vastaanottokonseptisarjassa 0964 251 930. MUOVINEN LED-TASKULAMPPU Tuotenumero 0827 901 Määrä 1 Valovirta 190 lm IP-suojausluokka IP 56 LED-valojen määrä 1 kpl Tarkennettavissa Kyllä Ladattavan akun / pariston määritys Micro AAA; LR03 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 3 kpl Pituus 130 mm Halkaisija 40 mm Pinnoite PLA AKKUKÄYTTÖINEN LED-TASKULAMPPU • Kestävällä alumiinisella rungolla oleva ladattava taskulamppu. • Runkokytkin ja valopäässä yhden- käden liukufokuksen säätö • Integroitu lataustekniikka ylilataussuo- jalla • Valaisin toimitetaan verkkovirta- ja autolatureilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=