Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-08-07 - FI-18028 - © Älä kytke työ käynnissä • Materiaali 1mm polystyreeni • Kilvessä kiinnitysreiät • Väri kelta/musta KIELTOKILPI Tuotenumero 0899 075 622 Määrä 1 Eristetty muovipuristin suojapeit- teen kiinnittämiseen. Pituus 160 mm VDE 1000V DIN EN 60900 Huomautus VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 JÄNNITE MUOVIPURISTIN Tuotenumero 0714 01 670 Määrä 1 Sisältää AA-Pariston JÄNNITE LED TASKULAMPPU Tuotenumero 0827 500 020 Määrä 1 LED-polttimoiden määrä 1 kpl Tarkennettavissa Ei Ladattavan akun / pariston määritys Mignon AA, LR6 Ladattavien akkujen / paristojen määrä 1 kpl Pituus 90 mm Pituus vähint. 90 mm Pituus enint. 90 mm Halkaisija 19 mm Leveys 19 mm Materiaali, suojus/kotelo/pesä Plastic Väri Punainen Pinnoite Ruskea, anodisoitu Kiiltotaso Puolimatta
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=