Wurth_tuotekuvasto
2.25 Uppokannan upotusnystyrät • toimii puulle ja puulevyille eikä vahingoita metalliheloja • senkkautuu pintaa vauriottamatta • vähemmän tikkuja, purseita pinnalla • ei alle 5mm täyskierreruuveissa • suuri kärjen ja kannan välinen pinta-ala väännössä, optimaalinen voimansiirto • hyvä sopivuus • tarkka keskitys • ei heilumista • ei vahingoita ruuvin pinnoitetta, korroosionkestävyys pysyy erinomaisena • ei ylihyppimistä • ei vääntimen kärkeä ulos työntävää voimaa Assymmetrinen kierre • pienempi kiinnikiertovoima • suuri ulosvetovoima • nopeampi kuin perinteiset yleisruuvit • kaksoiskierre 3 - 4,5 mm, harvakierre 5 - 8 mm Ruuvin kärjessä rengas/vastakierre • vähentää puun halkeilua varsinkin reuna-alueilla • pienentää tarvittavaa kiinniruuvausvoimaa • parantaa ruuvin ulosvetovoimaa • 3 - 4,5 mm rengas, 5 - 7 mm vastakierre ASSY ® 3.0 Yleisruuvit Osakierteiset ruuvit, 5x70 ja suuremmat • kierteen jälkeen varressa on vastakierteinen jyrsinosa joka pienentää kiinnikiertämiseen tarvittavaa voimaa ja samalla suojaa / säästää ruuvauskärkiä ja -koneita. AW -kanta Vastakierre ASSY ® Ø 3,0-14,0 mm ETA-11/0190 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1 08 EUROPEANTECHNICALAPPROVAL ETA-08/0121 - ETAG 001 - option 1
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=