Wurth_tuotekuvasto

Ladattava taskulamppu, kom- pakti malli. • Mikro-ohjaimella toteutettu virranhal- linta, viisi valoasetusvaihtoehtoa • Valokeilaa voi säätää nopeasti (yhdellä kädellä toimivalla) säätötoi- minnolla • Kompakti litium-ioniakku • Sisältää vara-akun, joten lamppua voi- daan käyttää keskeytyksettä Kotelo: • Anodisoitu, erittäin kovaa alumiinia • Kytkin: takaosassa metallipainike, jossa kosketustoiminto • 5 valotoimintoa: Boost 400 lm, High 250 lm, Medium 50 lm, Low 15 lm sekä Strobe-välähdystoi- minto • Valokeila: Valokeilan säätö valai- sinosaa liu’uttamalla Sisältö: • Q3R-taskulamppu • 2 litium-ioniakkua (18650) • Laturi, USB-kaapeli, virtapistoke, vyö kotelo ja rannehihna Käyttöalue Laturi voidaan liittää lamppuun virtapis- tokkeen avulla tai USB-portin kautta. AKKUKÄYTTÖINEN LED-TASKULAMPPU SUPRABEAM Q3R Tuotenumero 0827 806 230 Määrä 1 Valovirta 500 lm Valaisualue 245 m IP-suojausluokka IP X4 Valaisujakso 36 h Latausaika 3,45 h Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium-Ioni Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2200 mAh Nimellisjännite 3,7 V/DC Pituus x leveys x korkeus 127,7 x 26,5 x 26,5 mm STEP - 2018-02-22 - FI-17822 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=