Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-22 - FI-17823 - © AKKUKÄYTTÖINEN LED-TASKULAMPPU SUPRABEAM Q7XR Ladattava, tehokas tasku- lamppu, jonka ohjauselekt- roniikka takaa tasaisen virran- kulutuksen ja jossa on uusinta LED Power-Chip -teknologiaa ja kohdistusjärjestelmä. • Mikro-ohjaimella toteutettu virranhal- linta, viisi valoasetusvaihtoehtoa • Valokeilaa voi säätää nopeasti (yhdellä kädellä toimivalla) säätötoi- minnolla • Kompakti litium-ioniakku • Sisältää vara-akun Kotelo: • Anodisoitu, erittäin kovaa alumiinia • Kytkin: takaosassa silikonipainike, jossa on kosketustoiminto • 5 valotoimintoa: Boost 900 lm, High 450 lm, Medium 200 lm, Low 50 lm sekä Strobe-välähdystoi- minto • Valokeila: Valokeilan säätö valai- sinosaa liu’uttamalla Sisältö: • Q7XR-taskulamppu • 2 litiumioniakkua (26650) • Laturi, USB-kaapeli, virtayksikkö, kotelo ja rannehihna • Toimitetaan säilytyssalkussa Tuotenumero 0827 806 270 Määrä 1 Valovirta 1000 lm Valaisualue 345 m IP-suojausluokka IP X4 Valaisujakso 30 h Latausaika 6,3 h Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium-Ioni Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 5000 mAh Nimellisjännite 3,7 V/DC Pituus x leveys x korkeus 150 x 46 x 46 mm Tuotenumero 0827 600 301 0827 600 302 Käyttöalue Laturi voidaan liittää lamppuun virtapis- tokkeen avulla tai USB-portin kautta. Lisätarvikkeet: Autolaturi Subrabeam 12V/24V 1 XUBS lähtö 0827 600 224 Suojapussi Subrabeam Q7XR taskulampulle 0827 600 299 Lataustelakka Subrabeam 26650 USB 0827 600 300 Akku 26650 Subrabeam Q7XR ladattava 3,7V 0827 600 301 Kytkinyksikkö Subrabeam Q7XR 0827 600 302 Latausadapteri Subrabeam USB Schuko 230V 0827 809 625 Latausjohto vakio Subrabeam USB MICROUSB 0827 809 626
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=