Wurth_tuotekuvasto
Ladattava ”taktinen” valaisin jossa kirkas LED valo • Varustettu kahdella kytkimellä. (Los Angelesin poliisivoimien sekä C.S.I:n käyttämä malli) • Paloaika latauksella 1,5 h. • Latausaika 4 h. LADATTAVA TASKULAMPPU LED RECHARGEABLE ”LAPD” Tuotenumero 0827 806 601 Määrä 1 Valon voimakkuus 14768 cd Valovirta 164 lm Valaisualue 243 m IP-suojausluokka IP X4 Valaisujakso vähint./enint. 15-2,15 h Latausaika 5 h Ladattavan akun / pariston tyyppi Litium-Ioni Ladattavan akun / pariston kapasiteetti 2200 mAh Nimellisjännite 3,7 V/DC Pituus x leveys x korkeus 220 x 31,3 x 40,5 mm STEP - 2018-02-22 - FI-17824 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=