Wurth_tuotekuvasto

9.74 Elektroniikkaparistot Paristo tyyppi Nim. jänn. V Teho mAh Ø mm kork. mm ANSI/ NEDA Duracell Enegitzer UCAR- GP Sylva Cell IEC Kodak Pana- sonic Philips Ray-O- Vak Renata Sanyo Varta Muut Würth tuote n:o Litium 3 35 12,5 2 CR1220 CR1220 CR1220 CR1220 CR1220 CR1220 CR1220 CR1220 0827091220 Litium 3 60 16 2 DL1220 CR1620 ECR1620 CR1620 KCR2016 L08 CR1620 CR1620 CR1620 CR1620 208-208 0827091620 Litium 3 75 20 1,6 5009LC DL2016 CR2016 CR2016 CR2016 CR2016 CR2016 CR2016 280-206 280-204 280-202 0827092016 Litium 3 150 20 2,5 5003LC DL2025 CR2025 ECR2025 CR2025 SCR2025 CR2025 CR2025 CR2025 CR2025 CR2025 KL2025 EA100CF 0827092025 Litium 3 210 20 3,2 5004CL DL2032 CR2032 ECR2032 CR2032 LF1/2V L14 EA2032C SB-T15 CR2032 CR2032 KL2032 CR2032 0827092032 Alkali 1,5 800 12 30,2 910A MN 9100 E90 MN21 LRI KN LR1 3LR50 810 LRV08 4001 N,AM5 LR1A 0827090001 hakulaite Alkali 1,5 44 11,6 3,05 1168AP LR54 189 GP189 LR54 CR1130 LR1130 10L/122 RW89 L1131 LR1130 V10GA 389A A05 A120 G10A 0827090045 Alkali 1,5 105 11,6 5,4 1166A PX76A A76 GP76A LR44 KA76 LR44 RW82 1166A L1154 V13GA AG13, G13 AG-13 FM28F 0827090044 yleismittari Alkali 12 33 10,3 28,9 MN21 A23 GP23A L1028 LRV08 3LR50 082708 239 Hopea- oksidi 1,55 160 11,6 5,4 1107 SOP MS76 EPX76 2CR11108 SR44 KS76 SR44/ G13 357 (RS76) SR1154W CR28L V76PX K28L, L544 V28PXL 2CR1/3N 0827090144 dig-mittari Hopea- oksidi 1,55 7,9 3,9 SR-41/ SR736SW/ 384 392 GP92 2320 K AG3 S13 S736S SB-B1 SG3 0827092320 Alkali 1,5 80 11,6 43 CR43 LR43 186 0827090043 Litium 3 55 16 1,6 DL1616 CR1616 CR1616 0827091616 Litium 3 390 24,5 3 5011LC CR2430 CR2430 021107-001A 129907-001 0827092430 Litium 3 130 16 3,2 CR1632 CR1632 L50 0827091632 Litium 3 575 24,5 5 5029LC CR2450 CR2450 K2450L 0827092450 Litium 3 17 34,5 5018LC DL123A 123 CR17345 K123LA CR123A EL123AP BR2/3A PL123 0827000090 Litium 3 15,6 27 CR2 DLCR22 CR2 KCR2 CR2 CR2 CR15270 DLCR2 ELCR2 VCR2NP 0827000091 Lilium 3,6 14,0 25 1/2 AA ER 1/2 LS14250 TL2150/S TL5902/S TL4902 ER3S ER3S-TC ER3V ER4V LTC-9C SB-AA02 ER1425 0827000092 Litium 3 CR1/3N 0827090 042 Litium 6 2CR5 0827700 089 Litium 6 28L 082708 289 Lämpötilan kesto -18°...+55°C V Paino Kapasitetti Tyyppi Tuote n:o 6 665 g 21 000 mAh Alkali 08274251 Jousiparistot 4,5V litteä 5589 222 230 AAAA 1,5V Alkali 0827 110 090

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=