Wurth_tuotekuvasto

9.75 LR03AAA 1,5V Alkali 0827 111 090 kapasiteetti 1250 mAh LR06AA 1,5V Alkali 0827 112 090 kapasiteetti 2850 mAh LR14C 1,5V Alkali 0827 113 090 kapasiteetti 8350 mAh LR20D 1,5V Alkali 0827 114 090 kapasiteetti 20500mAh 6LR61 9V Alkali 0827 115 090 kapasiteetti 625 mAh Teollisuuden vaativaan käyttöön Kehitetty teollisuuden vaativiin kohteisiin, erityisesti paljon virtaa vaativille laitteille, kuten kannettaville radioille, tasku- lampuille jne. Industrial alkaliparistot Energizer Extreme Ladattavat akkuparistot Akkulaturit Energizer AAA 800mAh 0827 311 080 Esiladattu 4 paristonpakkaus AA 2300 mAh 0827 312 080 Esiladattu 4 paristonpakkaus Energizer BASE akkulaturi 0827 405 090 Laturi soveltuu AAA- ja AA-kokoisten akkujen lataamiseen 2/4 kpl. Energizer Pika-akkulaturi 0827 405 091 Automaattinen sammutus 4 erillistä latausasemaa Lämpösuoja Ylilatauksen esto Viallisen akun tunnistus LED-näyttö Sisältää 4kpl AA 2300mAh akkua Soveltuu 1 - 4 kpl AA- tai AAA-kokoisille akuille. Verkkojännite 240 V AC ja 12 V DC-liitäntä. Pakkaus sisältää Euro-pistokkeen ja autolatausjohdon. ENERGIZER LITHIUM 1,5V 0827 111 010 AAA L92 1,5V 0827 112 010 AA L91 9V 0827 115 010 9V L522

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=