Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2017-04-24 - FI-17533 - © • 400V/40A, 30mA • Liitännät, pistokytkin 5x16A/jatkopis- torasia 5x16A • 3-vaihe jatkojohto 5 x 2,5 mm 2 2 m, vikavirtasuojalla • suojausluokka IP44 VIKAVIRTASUOJA 3-VAIHEINEN Kohdenumero 0774 602 002 Määrä 1 Pääkaapelin halkaisija vähint./enint. 2,5-2,5 mm 2 Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F5G2,5 mm 2 Nimellisvirta 40 A Taajuus 50 Hz Nimellisjäännösvirta 16 A Nimellisjännite 400 V/AC IP-suojausluokka IP 44 Johto-/kaapeliliitäntä Täyskuminen pistoke • 230V/16A, 30mA • Liitännät, schuko-pistoke/schuko- jat- kopistorasia • Jatkojohto 3 x 1,5 mm 2 2 m, vikavirta- suojalla • Suojausluokka IP44 VIKAVIRTASUOJA 1-VAIHEINEN Kohdenumero 0774 601 002 Määrä 1 Johto-/kaapelilähtö Turvapistokeliitin ja suojus Pääkaapelin halkaisija vähint./enint. 1,5-1,5 mm 2 Nimellisvirta 16 A Taajuus 50 Hz Nimellisjäännösvirta 10 A Nimellisjännite 230 V/AC IP-suojausluokka IP 44 Johto-/kaapeliliitäntä Täyskuminen pistoke
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=