Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-04-04 - FI-17630 - © Edullinen ja kevyt alakeskus rakennustyömaakäyttöön Kompaktiin koteloon raken- nettu, vankka ja vahva koti- mainen alakeskus Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalli- selle pistorasialle Kehikko helppoon siirtelyyn ja lat- tia-asennus käytössä TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI KEHIKOLLA Tuotenumero 0774 765 517 0774 765 533 Johto-/kaapeliliitäntä ilman kaapeleita ilman kaapeleita Liitosjohdon/kaapelin pituus 0 m 0 m Pääsulake 16 A 16 A IP-suojausluokka IP 44 IP 44 Materiaali ABS ABS Pituus x leveys x korkeus 510 x 400 x 210 mm 510 x 400 x 210 mm Edullinen ja kevyt alakeskus rakennustyömaakäyttöön Kompaktiin koteloon raken- nettu, vankka ja vahva koti- mainen alakeskus Erilliset sulakkeet voimavirralle ja tavalli- selle pistorasialle TYÖMAAKESKUS SALKKUMALLI Tuotenumero 0774 765 516 0774 765 532 Johto-/kaapeliliitäntä ilman kaapeleita ilman kaapeleita Liitosjohdon/kaapelin pituus 0 m 0 m Pääsulake 16 A 16 A IP-suojausluokka IP 44 IP 44 Materiaali ABS ABS Pituus x leveys x korkeus 280 x 280 x 40 mm 400 x 300 x 100 mm Ammattilaisen työmaakeskus • Helppo käyttää ja liikutella; pieniko- koinen • Erittäin kestävä rakenne • Paksu pulverimaalaus estää pinnan naarmuuntumisen • Täyttää standardin EN 61439-4 • 24kk takuu • Suunniteltu ja valmistettu Suomessa Syöttö: 1x 63A 400V kojevastake Rasiat: 1x 63A 400V kojevastake 1x 63A 400V rasia ketjutukseen 2x 32A 400V rasia 2x 16A 400V rasia 6x 16A 230V Schuko-rasia TYÖMAAKESKUS PROMALLI Tuotenumero 0774 765 563 Johto-/kaapeliliitäntä ilman kaapeleita Liitosjohdon/kaapelin pituus 0 m IP-suojausluokka IP 44 Materiaali MET Pituus x leveys x korkeus 500 x 660 x 260 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=