Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-26 - FI-17826 - © Huomautus Vain sisäkäyttöön. JATKOJOHTOKELA SISÄKÄYTTÖÖN. Tuotenumero 0774 101 Määrä 1 Liitosjohdon/kaapelin pituus 15 m Johto-/Kaapelityyppi H05VV-F3G1,5mm 2 Malli 4 suko-pistorasiaa IP-suojausluokka IP 20 Leveys 80 mm Korkeus 280 mm Nimellisjännite 240 V/AC • Muovirakenteinen johtokela • Tukeva putkiterärunko ja ergonominen eristetty kaarikahva • Pysäköintiasemapistoke • Pyörimisen pysäytyskytkin • Matalan painopisteen ansiosta erit- täin vakaa • Roiskeenkestävä 3-tiepistorasia, jossa integroitu tiiviste pistokkeelle • Lämpösuojakytkin • Vianmääritysjärjestelmä ja ylikuormi- tussuojaus H07RN-F JA YLIKUORMITUSSUOJAUS MUOVINEN JOHTOKELA Tuotenumero 0774 25 315 Määrä 1 Liitosjohdon/kaapelin pituus 25 m Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F3G1,5mm 2 Malli 3 suko-pistorasiaa, 16 A, 250 V IP-suojausluokka IP 44 Leveys 258 mm Korkeus 358 mm Teho (kaapeli rullaamatta) 3500 W Teho (kaapeli rullattuna) 1100 W Nimellisjännite 250 V/AC • Kestävä umpikela, jossa kaapeli pysyy puhtaana ja järjestyksessä. • Suora schukopistoke on helppo käyttää ja kelan kahvalla on nopea pyörittää kaapeli kotelon sisään.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=