Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-26 - FI-17828 - © K2 standardin BGI 600 mukaan • Kelakotelo valmistettu erikoismuovista • Reilusti mitoitettu, kiertyvä kampi • Innovatiivinen klipsiliitin • Virtakytkimellä varustettu jarru • RN-kaapeli on hyväksytty käy- tettäväksi vaativissa rakennus- kohteissa standardin VDE 0100 osan 704 mukaan • Valmistettu Saksassa Käyttöalue Kaupallisen ja rakennusalan jatkojohto- kela sopii hyvin käytettäväksi rakennus- työmailla ja ulkona. Huomautus Laukaisuvapaalla mekanismilla varus- tettu lämpökatkaisin voidaan nollata manuaalisesti laitteen jäähdyttyä. Suorituskyvyn osoitus • Vastaa standardia BGI 608 • Testattu standardin EN 61316 mukai- sesti MUOVINEN JATKOJOHTOKELA CEE 400 V Tuotenumero 0774 125 525 Määrä 1 Liitosjohdon/kaapelin pituus 25 m Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F5G2,5 mm 2 Malli 2 suko-pistorasiaa, 16 A, 250 V, 1 CEE-pistorasia, 5-napainen, 16 A, 400 V IP-suojausluokka IP X4 Suojausluokka Suojausluokka I / suojamaadoitus Pituus 290 mm Leveys 210 mm Korkeus 395 mm K2 standardin BGI 600 mukaan • Kelakotelo valmistettu erikoismuovista • Reilusti mitoitettu, kiertyvä kampi • Innovatiivinen klipsiliitin • Virtakytkimellä varustettu jarru • RN-kaapeli on hyväksytty käy- tettäväksi vaativissa rakennus- kohteissa standardin VDE 0100 osan 704 mukaan • Valmistettu Saksassa Käyttöalue Teollisuus- ja rakennusalan jatkojohto- kela sopii hyvin käytettäväksi rakennus- työmailla ja ulkona. Huomautus Laukaisuvapaalla mekanismilla varus- tettu lämpökatkaisin voidaan nollata manuaalisesti laitteen jäähdyttyä. Suorituskyvyn osoitus • Vastaa standardia BGI 608 • Testattu standardin EN 61242 mukai- sesti MUOVINEN JATKOJOHTOKELA, 250 V Tuotenumero 0774 140 315 Määrä 1 Liitosjohdon/kaapelin pituus 40 m Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F3G1,5mm 2 Malli 3 suko-pistorasiaa, 16 A, 250 V IP-suojausluokka IP X4 Suojausluokka Suojausluokka I / suojamaadoitus Pituus 290 mm Leveys 210 mm Korkeus 395 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=