Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-06-19 - FI-18020 - © • 230VAC - 3 000 Wattin teho • IP 40 ympäristö testattu • Punainen LED-virran merkkivalo • Kumi/neotreenikaapeli H07RN-F - Mukava käsittely jopa erittäin alhai- sissakin lämpötiloissa • 15 metrin todellinen työpituus, kun kaapeli on kokokaan ulosvedettynä - Säilytä kaapeli kokonaan kelalle kelattuna, kun et käytä ulosottoa • Pyörivä sarana 200° kääntösäteellä - Helppo käyttää liikkuessa/siirtyessä eri työ –ja asennuskoheisiin KAAPELIKELA 15 MWURTH Tuotenumero 0774 104 015 Määrä 1 Liitosjohdon/kaapelin pituus 15 m Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F3G1,5mm 2 IP-suojausluokka IP 42 Nimellisjännite 230 V/AC Teho (kaapeli rullattuna) 1200 W Teho (kaapeli rullaamatta) 3000 W Pituus x leveys x korkeus 340 x 170 x 295 mm • 3 schukorasiaa + ylivirtasuoja • Kestää iskuja sekä kolhuja • Vankka rikkoutumaton rakenne • Kaapeli: H07RN-F 3x2,5/33 m • Kestää mineraali- ja polttoöljyjä • Käyttölämpötila -50 ...+60°C METALLINEN KAAPELIKELA Tuotenumero 0774 033 325 Määrä 1 Liitosjohdon/kaapelin pituus 33 m Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F3x2,5 mm 2 Malli Erittäin vahva IP-suojausluokka IP 44 Suojausluokka Suojausluokka I / suojamaadoitus Leveys 290 mm Korkeus 375 mm Teho (kaapeli rullaamatta) 3000 W Teho (kaapeli rullattuna) 1000 W Nimellisjännite 230 V/AC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=