Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-02-26 - FI-17827 - © TYÖMAAKESKUS THK316/2 • Pistorasiat: 2 kpl 5x16 A 400 V 3 kpl schuko 16 A 230 V • Kaapeli: H07RN-F 5x2,5 /10 m • Kestää mineraali- ja polttoöljyjä • Käyttölämpötila -50 ... +60°C • Pulverimaalattu metallikehikko • Kestää iskuja sekä kolhuja • Pistorasiat hyvin suojassa Tuotenumero 0774 765 525 Määrä 1 Johto-/kaapeliliitäntä CEE 16 A, 5-napainen, 400 V Liitosjohdon/kaapelin pituus 10 m Pääsulake Suojaamaton IP-suojausluokka IP 20 Materiaali Teräs JATKOJOHTO H07RN-F CEE Sisä- ja ulkokäyttöön IP-suojausluokka IP 44 Tuotenumero 0969 250 410 0969 250 420 0969 250 430 0969 250 440 Määrä 1 1 1 1 Liitosjohdon/ kaapelin pituus 10 m 20 m 20 m 20 m Sisältää vaiheen vaihtokytkimen Ei Johto-/Kaapeli- tyyppi H07RN-F5G2,5 mm 2 H07RN-F5G2,5 mm 2 H07RN-F5G6 mm 2 H07RN-F Virta enint. 16 A 16 A 32 A 63 A Nimellisvirta 16 A 16 A 32 A 63 A Nimellisjännite 400 V/AC 400 V/AC 400 V/AC 450 V/AC

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=