Wurth_tuotekuvasto

PYSTYYN ASETETTAVA MUOVINEN VIRRANJAKAJA Vankka ja kompakti malli, val- mistettu iskunkestävästä poly- amidista. • Pystyyn asetettava yksikkö, jonka liu- kumattomat kumijalat estävät laitteen kaatumisen • Jalkoja voidaan käyttää myös kaa- pelin kelaamiseen IP-suojausluokka IP 44 Materiaali Polyamide - PA Pituus x leveys x korkeus 250 x 250 x 245 mm Tuotenumero 0774 760 002 0774 762 001 0774 760 001 0774 760 003 0774 761 001 Määrä 1 1 1 1 1 Pistorasialiitäntä 1 CEE 16 A, 5P, 400 V, Three shockproof sockets 16 A, 250 V 1 CEE 32 A, 5P, 400 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V, Two shockproof sockets 16 A, 250 V 4 CEE 16 A, 5P, 400 V Four shockproof sockets 16 A, 250 V Six shockproof sockets 16 A, 250 V Johto-/kaapeliliitäntä CEE 16 A, 5-napainen, 400 V CEE 32 A, 5-napainen, 400 V CEE 16 A, 5-napainen, 400 V CEE 16 A, 5-napainen, 400 V CEE 16 A, 5-napainen, 400 V Johto-/Kaapelityyppi H07RN-F5G2,5 mm 2 H07RN-F5G4mm 2 H07RN-F5G2,5 mm 2 H07RN-F5G2,5 mm 2 0 – ei määritelty Liitosjohdon/kaapelin pituus 2 m 2 m 2 m 2 m Pääsulake Suojaamaton CEE 32 A - suojaamaton, CEE 16 A - 1LS 16 A 3P C, Maadoitusliitin - 1LS 16 A 1P C Suojaamaton Suojaamaton Suojaamaton Käyttöalue Sisä- ja ulkokäyttöön STEP - 2018-02-26 - FI-17829 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=