Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-02-26 - FI-17831 - © VOIMAVIRTALIITIN, JOSSA VAIHEENKÄÄNNIN, 400 V, 6 H Ruuviliitäntä, jossa sisäänraken- nettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus • Kotelon lukitus pikaliittimellä • Nikkelipinnoitetut kontaktit Suorituskyvyn osoitus Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen Tuotenumero 0969 720 516 Sähkönapojen määrä 5 kpl Nimellisvirta (A) 16 A Nimellisjännite (V) 400 V/AC Kaapelin halkaisija vähint./enint. 8-16 mm Väri Punainen IP-suojausluokka IP 44 Käyttöalue Sisä- ja ulkokäyttöön CEE-PISTOTULPPA, 400 V, 6 H Ruuviliitäntä, jossa sisäänraken- nettu vedon poisto, tiiviste ja kaapelin taittumissuojaus • Kotelon lukitus pikaliittimellä • 63 A -versiossa kierreliitäntä • Nikkelipinnoitetut kontaktit Suorituskyvyn osoitus Standardien IEC 60309, EN 60309 ja VDE 0623 mukainen Tuotenumero 0969 700 516 0969 700 532 0969 721 563 Sähkönapojen määrä 5 kpl 5 kpl 5 kpl Nimellisvirta 16 A 32 A 63 A/AC Kaapelin halkaisija vähint./enint. 8-16 mm 12-22 mm 14,5-36 mm Väri Punainen Punainen Punainen, Harmaa Nimellisjännite 400 V/AC 400 V/AC 400 V/AC IP-suojausluokka IP 44 IP 44 IP 44 Käyttöalue Sisä- ja ulkokäyttöön
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=