Wurth_tuotekuvasto
9.80 Liitosjohto Öljyn- ja kylmänkestävä kumikaapeli. Valettu pistoke. Johtojen päissä päätehylsyt. Jatkojohdot 230 V VSKB H05RN-F Nimellisjännite 300/500V Öljyn- ja kylmänkestävä kaapeli. Valettu rasia, ulkokäyttöön läpälliset kannet. Kumikaapeli Nimellisjännite 300/500 V VSKB-ATON, H05RN-F Käyttölämpötila -50°C...+60°C. Kestää hyvin eläinrasvoja sekä kasvis- ja silikoniöljyjä. Mineraali- ja polttoöljynkesto kohtuullinen. 3-osainen 0969 307 301 Kumia pistorasia 0969 307 201 Schukorasia 0969 307 202 Roiskevesitiivis 2,5 mm 2 IP54 Scukopistoke 0969 307 102 2,5 mm 2 johdoille IP44 mm 2 Vyyhti/m Tuote n:o 2 x 1,5 50 0770 116 215 3 x 1,5 0770 116 315 3 x 2,5 0770 116 325 5 x 1,5 0770 116 515 5 x 2,5 0770 116 525 7 x 1,5 25 0770 116 715 mm 2 Pituus m Tuote n:o 3 x 1,5 20 1-osainen 0969 350 120 3 x 1,5 20 2-osainen 0969 350 220 3 x 1,5 10 3-osainen 0969 350 310 3 x 1,5 20 3-osainen 0969 350 320 3 x 2,5 10 1-osainen 0969 351 110 3 x 2,5 20 3-osainen 0969 351 320 mm 2 Pituus m Nimellisjännite Kaapeli Tuote n:o 2 x 1,0 3 450/750V H05RN-F 0702 210 31 2 x 1,5 3 450/750V H07RN-F 0702 215 3 3 x 1,5 3 300/500V H05RN-F 0702 315 3 2 x 1,0 5 450/750V H05RN-F 0702 210 51 2 x 1,5 5 450/750V H07RN-F 0702 215 5 3 x 1,5 5 300/500V H05RN-F 0702 315 5 3 x 1,5 10 450/750V H07RN-F 0702 315 10 Pistokkeet ja johdot Kumia pistotulppa 0969 307 101 Jatkojohto 0969 350 520 (5 kpl) Pituus 20 m. 2-osainen tynnyripää VSKB 3 x 1,5S pakkasenkestävä kumikaapeli. FI-hyväksytty IP44 0969 350 521 (3 kpl) Pituus 20 m. 2-osainen tynnyripää VSKB 3 x 2,5mm 2 pakkasenkestävä kumikaapeli. FI-hyväksytty IP44
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=