Wurth_tuotekuvasto

9.81 Kutisteletkut Polyolefiinipohjainen, itsestään sammuva, paloa pidättävä. Silikoniton. Erinomaiset sähköiset, kemialliset ja fysikaaliset ominaisuudet. Väri musta Kutistumissuhde 2:1 Käyttölämpötila -55°...+135°C Kutistumislämpötila +120°...+200°C Läpilyöntikesto 20kV/mm Hyväksyntä UL 224 Kutisteholkit liimalla Lämmönkesto -55°C – +80°C Läpilyöntikesto 12 kV/mm Kutistus 3:1 Pituus 100 tai 1200 mm Kutisteletkuteline Tuote n:o 0771 80 Teline pieni, tyhjä, 0956 109 Kela pieni, yksi sivu 0956- 109 01 Kelapidin 0956 109 03 Sisä Ø mm Kutistumisen jälkeen sisä Ø mm Pituus 100 mm Pituus 1200 mm 3,2 0,6 0771 003 209 0771 003 299 6,4 2,0 0771 006 409 0771 006 499 9,0 3,0 0771 009 000 0771 009 001 12,7 4,0 0771 012 709 0771 012 799 19,0 6,0 0771 019 009 0771 019 019 25,4 10,2 0771 025 409 0771 025 499 40,0 13,0 0771 040 401 52,0 13,0 0771 052 401 Sisä Ø mm Kutistumisen jälkeen sisä Ø mm Seinämä mm Pituus m Tuote n:o 1,2 0,6 0,41 10 0771 8012 1,6 0,8 0,43 10 0771 8016 2,4 1,2 0,51 10 0771 8024 3,2 1,6 0,51 10 0771 8032 4,8 2,4 0,51 10 0771 8048 6,4 3,2 0,64 5 0771 8064 9,6 4,8 0,64 5 0771 8095 12,7 6,4 0,64 5 0771 8127 19,0 9,6 0,76 5 0771 8190 25,4 12,7 0,89 5 0771 8254 38,1 19,0 0,89 5 0771 8381 50,8 25,4 5 0771 8508 Telineen koko Telineessä 6 kokoa kutisteletkua Leveys Korkeus Ø mm Pituus mm 535 365 3,2 10 4,8 10 6,4 5 9,6 5 12,7 5 19,0 5 Kutisteletkut ja -holkit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=