Wurth_tuotekuvasto
9.82 Kaapelien, putkien ja letkujen suojaamiseen. Haaroitusosilla johtosarjat voidaan jakaa pienempiin osiin. Käyttölämpötila-alue -40 ... +120°C. Kestää öljyjä ja liuottimia. Halkaisematon, poimutettu nylon suojaputki NC. Yleiskäyttöön sekä liittimien ja haaroitus- kappaleiden kanssa käytettäväksi sekä ADR-rakenteisiin (ADR-hyväksytty) Liitos on täysin vesitiivis, sähkösuojausluokka IP 67. Pakkauskoko 10 tai 50 metriä. Halkaistu, poimutettu nylon suojaputki CTPA Taipuisampi ja hieman pehmeämpi kuin NC. Soveltuu hyvin esim. suojaamaan putket, letkut ja sähköjohdot mekaaniselta kulumiselta. Irralliset sähköjohdot voidaan niputtaa yhteen. Umpinainen Halkaistu Nimellis koko Sisä Ø mm Ulko Ø mm Taivutus- säde min Paino kg/ 100 m Pakkaus 10 m pakkaus 50 m 12 9,9 13,0 20 2,4 0771 990 101 0771 990 105 16 12,7 16,1 30 3,7 0771 990 131 0771 990 135 20 16,6 21,2 35 5,6 0771 990 171 0771 990 175 25 21,3 25,6 40 7,7 0771 990 221 0771 990 225 Sisä Ø mm Ulko Ø mm Taivutus- säde min Paino kg/ 100 m Tuote n:o 10,1 13,0 18 1,7 077110 13,0 16,1 32 2,6 077113 16,9 21,2 40 3,9 077117 20,1 24,5 45 4,5 077122 Haaroitus- kappaleet A Ø mm B Ø mm C Ø mm D Ø mm Pakk. Tuote n:o 13-10-10 12,4 9,8 9,8 71 10 0771 991 300 17-13-13 16,3 12,4 12,4 83 10 0771 991 733 10-10-10 9,8 9,8 9,8 64 10 0771 992 000 Polyflex polyamidi (PA) Hyväksynnät: ADR-GGVS, VAK, TUV, RUS127, UL, CSA Taipuisa, vesitiivis, halogeenivapaa, itsesammuva kaapeliputki. Hyvä UV-säteiden, öljyn-, dieselöljyn-, bensiinin- ja rasvojen kesto. Erityisesti vaativaan ajoneuvoteollisuuden käyttöön. Materiaali: Polyamidi, PA 6.6 Lämpötila-alue: -40 ... +120°C, lyhytaikaisesti +150°C Väri: musta Schlemmer suojaputki järjestelmät PP-MOD polypropyleeni Notkea,elastinen ja vesitiivis Hyvä öljyn-, dieselöljyn-, bensiinin- ja rasvojen kesto. Yleissuojaputki esim. ajoneuvoteollisuuden ja kojeistovalmistuksen tarpeisiin Materiaali: itsesammuva Polypropyleeni Lämpötila-alue: -40 ... +135°C , lyhytaikaisesti +150°C Väri: musta Sisä Ø NW mm pakkauskoko m PP-MOD POLYFLEX 6 100 0771 200 069 7,5 50 0771 926 007 0771 200 070 8,5 50 0771 926 008 10 50 0771 926 100 0771 200 109 13 50 0771 926 130 0771 200 135 17 50 0771 926 170 0771 200 178 22 50 0771 926 220 0771 200 224 29 25 0771 926 229 0771 200 291 37 25 0771 926 237 0771 200 372 Kaapelien suojaputket
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=