Wurth_tuotekuvasto

Yleiskäyttöön, eristämiseen ja merkintään • Värit: Musta ja kelta-vihreä (kevi) • Materiaali: Taipuisa kadmium vapaa PVC (ei-itsestään sammuva) • Läpilyöntilujuus: 15 kV (kV/mm) • Käyttölämpötila: -20°C ... +70°C Sisähalkai- sija Seinämän paksuus Lämpötilan kestävyys vähint./ enint. Materiaali Syttyvyys Ei sisällä sili- konia Väri Tuotenumero Määrä 0771 101 54 50 2 mm 25 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Keltainen/ vihreä 0771 101 71 100 2 mm 25 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 72 100 4 mm 27 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Keltainen/ vihreä 0771 101 94 100 4 mm 27 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 96 100 6 mm 35 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Keltainen/ vihreä 0771 102 16 100 6 mm 35 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 102 18 100 8 mm 40 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Keltainen/ vihreä 0771 102 31 50 8 mm 40 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 102 32 50 10 mm 45 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Keltainen/ vihreä 0771 101 05 50 10 mm 45 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 06 50 12 mm 47 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 17 50 16 mm 60 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 36 50 20 mm 70 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 55 50 25 mm 80 µm -20 – 80 °C Polyvinyl chlo- ride - PVC Ei 0 – ei määri- telty Musta 0771 101 64 50 PVC-SUOJASUKAT STEP - 2018-02-28 - FI-17836 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=