Wurth_tuotekuvasto

LETKUSUOJA, VAKIO • Kierrerakenne mahdollistaa haaroitta- misen mistä tahansa kohtaa • Uudelleenkäytettävä Syttyvyyden edellytykset testattu UL94-luokan mukaisesti Syttyvyys Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti Materiaali PE – Polyeteeni Ei sisällä halogeeneja Kyllä Tuotenumero 0771 411 00 0771 412 00 0771 413 00 0771 411 01 0771 412 01 0771 413 01 Määrä 30 30 30 30 30 30 Väri Luonnollinen Luonnollinen Luonnollinen Musta Musta Musta Sisähalkaisija 4 mm 9 mm 16 mm 4 mm 9 mm 16 mm Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./ max.) 5-20 mm 10-100 mm 20-150 mm 5-20 mm 10-100 mm 20-150 mm Seinämän pak- suus 1 mm 1,4 mm 1,6 mm 1 mm 1,4 mm 1,6 mm Kelan leveys 25 cm 30 cm 45 cm 25 cm 30 cm 45 cm Lämpötilan kes- tävyys vähint./ enint. -60 – 80 °C -60 – 80 °C -60 – 80 °C -60 – 80 °C 80 – 80 °C -60 – 80 °C Käyttöalue Johtojen niputus ja suojaus kaapelinvalmistuksessa, auto- ja sähköteollisuudessa sekä kytkinten ja järjestelmien kokoonpanossa. STEP - 2018-03-01 - FI-17837 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=