Wurth_tuotekuvasto
Nopea ja helppo johtonippujen niputus • Värit: musta, valkoinen ja hopea • Materiaali: Polypropyleeni, halogeeni vapaa (ei-itsestään sammuva) • Käyttölämpötila: -60°C ... +110°C • Pakkauskoko: 25 m • Pakkaus sisältää asennustyökalun Tuotenumero 0771 642 01 0771 643 01 0771 644 01 0771 642 07 0771 643 04 0771 644 07 Määrä 25 25 25 25 25 25 Väri Musta Musta Musta Valkoinen Valkoinen Valkoinen Sisähalkaisija 14 mm 19 mm 24 mm 14 mm 19 mm 24 mm Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./ max.) 13-16 mm 18,03-21,08 mm 23000-27 µm 13-16 mm 18-21 mm 23-27 mm Seinämän pak- suus 0,8 mm 0,95 mm 1,05 mm 0,8 mm 0,95 mm 1,05 mm Kelan leveys 45 cm 55 cm 55 cm 45 cm 55 cm 55 cm HELAWRAP – HALKAISTU SIDONTASPIRAALI Lämpötilan kestävyys vähint./enint. -60 – 110 °C Syttyvyyden edellytykset testattu UL94-luokan mukaisesti Syttyvyys Itsesammuva UL94 HB -luokan mukaisesti Materiaali Polypropylene - PP Ei sisällä halogeeneja Kyllä STEP - 2018-03-01 - FI-17838 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=