Wurth_tuotekuvasto

Nopea, vaivaton ja luotettava kaapeleiden, johtosarjojen, letkujen ja vastaavien niputta- minen Helppo kierrättää Sataprosenttista muovia Tehokas kiinnitys niputettuihin kaapeleihin Nippusiteen sisäpinta on hammastettu Muita asennustyökaluja ei tar- vita Käsiteltävissä käsin Kestää emäksiä, öljyjä, rasvoja ja moottoriajoneuvojen poltto- aineita Materiaali Väri Leveys Pituus Nipun halkaisija vähint./enint. (Bündel-Ø min./ max.) Lämpötilan kestävyys vähint./enint. Veto- kuorma enint. Ei sisällä silikonia Kohdenumero Määrä Polyamide - PA 6.6 Luonnollinen 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm -40 – 85 °C 80 N Kyllä 0502 11 100/1000 Polyamide - PA 6.6 Luonnollinen 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm -40 – 85 °C 130 N Kyllä 0502 12 100/1000 Polyamide - PA 6.6 Luonnollinen 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm -40 – 85 °C 220 N Kyllä 0502 14 100/500/1000 Polyamide - PA 6.6 Luonnollinen 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm -40 – 85 °C 220 N Kyllä 0502 15 100 Polyamide - PA 6.6 Luonnollinen 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm -40 – 85 °C 220 N Kyllä 0502 16 100 Polyamide - PA 6.6 Luonnollinen 7,8 mm 540 mm 25-150 mm -40 – 85 °C 540 N Kyllä 0502 19 100 Polyamide - PA 6.6 Musta 2,5 mm 100 mm 1,6-20 mm -40 – 85 °C 80 N Kyllä 0502 111 100/1000 Polyamide - PA 6.6 Musta 3,6 mm 140 mm 1,6-30 mm -40 – 85 °C 130 N Kyllä 0502 121 100/1000 Polyamide - PA 6.6 Musta 4,8 mm 178 mm 1,6-40 mm -40 – 85 °C 220 N Kyllä 0502 141 100/500 Polyamide - PA 6.6 Musta 4,8 mm 280 mm 1,6-75 mm -40 – 85 °C 220 N Kyllä 0502 151 100/500 Polyamide - PA 6.6 Musta 4,8 mm 360 mm 1,6-100 mm -40 – 85 °C 220 N Kyllä 0502 161 100 Polyamide - PA 6.6 Musta 7,8 mm 370 mm 1,6-100 mm -40 – 85 °C 540 N Kyllä 0502 181 100 Polyamide - PA 6.6 Musta 12,5 mm 500 mm 10-140 mm -25 – 60 °C Kyllä 0502 192 1 50 Kuva on viitteellinen Käyttöalue Kytkentäkaapin rakenteet, asennukset, moottoriajoneuvojen rakenteet, moottoriajoneuvokorjaamot, tehdassalit, hissien rakenteet Luonnollinen: Sisäkäyttöön Musta: UV- ja säänkestävä. Hiililisäaineet hidastavat UV-valon vaikutusta materiaaliin. Huomautus Käytä varoen vahvojen mineraalihappojen ja/tai hapettavien kemikaalien kanssa erityisesti korkeissa lämpötiloissa Ei kestä mineraalihappoja ja/tai hapettavia kemikaa- leja NIPPUSIDE, NORMAALI, MUOVINAUHA STEP - 2017-01-05 - FI-17496 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=