Wurth_tuotekuvasto

9.84 Nippusiteet Polyamidi 6.6, muovilukko Väri HT Tuote- tunnus Mitat mm Nipun max. Ø mm Silmukan min. vetolujuus N Pakkaus kpl Tuote n:o Luonnon- väri T18R 100 x 2,5 22 80 100/1000 0502 090 001 T18L 205 x 2,5 55 80 100 0502 090 002 T30R 150 x 3,5 35 135 100/500 0502 090 003 T30LL 290 x 3,5 80 135 100 0502 090 004 T50R 200 x 4,6 50 225 100/500 0502 090 005 T50I 300 x 4,6 85 225 100 0502 090 006 T50L 390 x 4,6 110 225 100 0502 090 007 T120R 387 x 7,6 100 535 100 0502 090 008 RLT150 770 x 8,9 225 670 50 0502 090 009 T250I 725 x 12,5 203 1115 25 0502 090 010 LK5 535 x 13,2 150 1115 50 0502 090 011 Musta UV-kestävä T18R 100 x 2,5 22 80 100/1000 0502 091 002 T18L 205 x 2,5 55 80 100 0502 091 003 T30R 150 x 3,5 35 135 100/500 0502 091 005 T50R 200 x 4,6 50 225 100/500 0502 091 007 T50I 300 x 4,6 85 225 100 0502 091 009 T50L 390 x 4,6 110 225 100 0502 091 010 T120R 387 x 7,6 100 535 100 0502 091 011 LK5 535 x 13,2 150 1115 50 0502 091 014 Musta UV-kestävä. Sisä- ja ulkokäyttöön. Materiaalin paloluokka on UL94 V2 Täyttää RoHS- direktiivin. Hyväksynnät: DNV, SAE Luonnonväri Vain sisäkäyttöön Leveys b mm Pituus L mm Nipun Ø mm Kuormitus N Pakkaus kpl Luonnoväri Sisäkäyttöön Musta Sisä- ja ulkokäyttöön: UV-kestävä 2,4 92 2,0-16 80 100 0502 219 0502 211 9 2,4 200 2,0-50 80 100 0502 212 1 3,6 140 2,0-29 180 100 0502 229 0502 221 9 3,6 208 2,0-50 180 100 0502 222 1 3,6 281 2,0-76 133 100 0502 223 1 3,6 368 2,0-103 133 100 0502 224 1 4,8 186 3,5-45 220 100 0502 239 0502 231 9 4,8 293 3,5-78 220 100 0502 259 0502 251 4,8 360 3,5-102 220 100 0502 249 0502 241 9 7,6 223 6,0-50 530 100 0502 301 7,6 338 6,0-90 530 100 0502-31 0502 311 Polyamidi 6.6, metallilukko Ty-Rap UL94V-2 hyväksyntä. Halogeeni- ja silikonivapaa. RST-lukko. Johtonippusiteiden lämmönkesto -40°C ...+85°C.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=