Wurth_tuotekuvasto
9.85 Nippusiteet Päätykiinnitys Sisäkäyttöön. UL 94V-2 hyväksyntä. Halogeeni- ja silikonivapaa. Seinäkiinnitys Sisäkäyttöön. UL 94V-2 hyväksyntä. Halogeeni- ja silikonivapaa. Leveys b mm Pituus L mm Nipun Ø mm Reikä mm Pellin paksuus Tuote n:o 4,8 197 3,5-45 6,3 3,5 0502 291 29 Leveys b mm Pituus L mm Nipun Ø mm Reikä mm Tuote n:o 4,8 198 3,5-45 4,8 0502 261 19 Leveys mm Pituus mm Nipun max. Ø mm Pakkaus Käyttölämpötila-alue Tuote n:o 2,5 100 22 100 kpl -40°... +115°C 0502 525 800 3,5 150 35 0502 525 801 4,6 200 50 0502 525 802 4,6 390 110 0502 525 803 7,6 387 100 0502 525 804 Elintarvike nippuside Sininen Materiaaliin lisätään valmistusprosessissa metallihiukkasia. Metalli-ilmaisimet tunnistavat jo pienen palan johdinsidettä, joten se soveltuu elintarvike- ja lääketeollisuuteen. Magneettisesti- ja röntgenillä havaittavissa Soveltuu käytettäväksi elintarviketeollisuuden HACPP-järjestelmässä. Sininen väri helpottaa visuaalista havaitsemista. Elintarvikekäyttöön soveltuva materiaali. Polypropyleenista valmistetut johdinsiteet kelluvat eri nesteissä. Halogeenivapaa. Materiaali Polypropyleeni metallihiukkasilla (PPMP). Materiaalin paloluokka on UL94 HB
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=