Wurth_tuotekuvasto

9.85a1 REZ-sarja Helppokäyttöinen, patentoitu lukkorakenne. Avattava johdinside soveltuu erityisesti tilapäisiin asennuksiin ja niputuksiin sekä pussien ja säkkien suljentaan. Sidonta on helppo ja nopea avata yhdellä kädellä. Käyttölämpötila: -40 °...+85 °C Materiaalin paloluokka: UL94-V2 Väri: Musta Tuote- tunnus Mitat mm Max. nipun Ø mm Pakkaus kpl Tuote n:o REZ300 4,7 x 305 80 100 0502 547 300 REL-sarja Avattava johdinside soveltuu erityisesti tilapäisiin asennuksiin ja niputuksiin sekä pussien ja säkkien suljentaan. Sopii valokuitukaapelille (pyöreät reunat). Käyttölämpötila: -40 °...+85 °C Materiaalin paloluokka: UL94-V2 Väri: Musta Tuote- tunnus Mitat mm Max. nipun Ø mm Pakkaus kpl Tuote n:o REL250 7,6 x 250 68 100 0502 575 250 SpeedyTie-sarja Avattavassa johdinsiteessä on patentoitu lukkorakenne. Sidonta suljetaan ja avataan lukko-osan helppo- ja nopea- käyttöisellä lukitusliipaisimella. Soveltuu erityisesti tilapäisiin asennuksiin, ripustamiseen sekä kaapeli- ja putkiniputuksiin. Käyttölämpötila: -40 °...+80 °C Materiaalin paloluokka: UL94-HB Väri: Musta Tuote- tunnus Mitat mm Max. nipun Ø mm Min. silmukan veto- lujuus(N) Pakk kpl Tuote n:o RTT750HR 13x750 210 888 5 0502 513 750 Polyamidi 6.6 (PA66) UV-säteilynkestävä Avattavat johdinsiteet Värilliset nippusiteet Polyamidi 6.6 Käyttölämpötila -40...+85°C (+105°C) Halogeeni- ja silikonivapaa. Leveys mm Pituus mm Nipun Ø mm Väri Tuote n:o 3,5 216 2 - 52 Punainen 0502 410 Oranssi 0502 420 Keltainen 0502 430 Vihreä 0502 440 Sininen 0502 450 Lila 0502 460

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=