Wurth_tuotekuvasto

9.86 Tarrakiinnike PA 6.6 Liima synteettinen kumi. Halogeenivapaa -40...+85°C ROHS-hyväksytty RST 0502 200 1 max Ø ruuveille 7 mm max siteen leveys 9,8 mm Nippusiteen leveys max Mitat mm Natural Musta 4,1 mm 19 x 19 0502-1919 0502 101 919 5,4 mm 28 x 28 0502-2525 0502-102 525 Polyamid 6.6 0502 610 2 max Ø ruuveille 4,2 mm max siteen leveys 4,8 mm Lämmönkesto -40°C ...+85°C Erinomainen sisä- ja ulkokäyttöön ja maanalaiseen sidontaan. Esim. laivoihin ja elintarviketeollisuuteen. Hyvä sään-, korroosion-, lämmön- ja säteilynkesto. Nopea ja helppo asentaa, itselukkiutuva. Teräsnippusiteiden reunat on pyöristetyt, ei riko johtoja. Hyväksyntöjä: Pinnoittamattomille teräsjohdinsiteille Det Norske Veritas ja Lloyds. Leveys mm Pituus mm Nipun max. Ø Pakk. HT-tuote- tunnus Würth Tuote n:o 4,6 201 50 100 MBT8S-S 0502 46201 4,6 362 102 100 MBT14S-S 0502 46362 7,9 201 50 50 MBT8H-S 0502 79201 7,9 362 102 50 MBT14H-S 0502 79362 7,9 521 152 50 MBT20H-S 0502 79521 Teräsnippusiteet Teräsjohdinside ruostumaton teräs AISI 304 Käyttölämpötila - 80°C...+538°C Teräsjohdinside haponkestävä teräs AISI 316, Polyesteripinnoite Käyttölämpötila: Johdinside - 80°C...+538°C, Polyesteripinnoite - 50°C - + 150°C Leveys mm Pituus mm Nipun max. Ø Pakk. HT-tuote- tunnus Würth Tuote n:o 4,6 201 50 100 MBT8SFC 0502 462 011 4,6 362 102 100 MBT14SFC 0502 463 621 7,9 362 102 50 MBT14HFC 0502 793 621 Nippusidekiinnikkeet Nippusiteiden pinta-asennuksiin. Ruuvikiinnitys. Johdinsideankkuri Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön asennettavaksi moniin eri materiaaleihin mm. betoniin, tiileen ja puupintoihin. Johdinsideankkuri asennetaan lyömällä porattuun kiinnitys- reikään. Käyttölämpötila: -40 °...+85 °C Materiaalin paloluokka: UL94-V2 Väri: Musta Pakkaus 100 kpl Tuote- tunnus Ø mm Pituus mm Kiinnitysreikä Ø mm Max. johdinside- leveys mm Tuote n:o L0K01 9,2 44,0 7,0 - 8,0 9,0 0502 2002 Kiinnikkeet ja ankkurit

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=