Wurth_tuotekuvasto
9.87 Helpottavat ja nopeuttavat asennusta •Esisäädettävä kiristysmomentti ja hienosäätö; Sama työkalu soveltuu useammalle johdinsideleveydelle •Johdinsiteen katkaisu kun esisäädetty kiristys saavutettu; johdinsiteeseen ei jää teräviä, vaarallisia katkaisureunoja •Katkaisuterän helppo ja nopea vaihto •Ergonominen muotoilu ja pehmustettu kädensija •Kestävät lasikuituvahvisteiset muovikuoret •Kestävät kromatut teräsosat •Ripustuskoukku Terässiteille 4,6 – 16 mm Tuote n:o 0502 901 11 Varaterä 0502 901 111 0502 901 112 Hellerman MK9SST 16 mm Hellerman EVO 9 Nippusidetyökalu PA SIT Tuote n:o 0502 900 Varaterä 0502 900 000 Johdinsidetyökalut Helppo katkai- suterän vaihto Pidennetty kapea kärkiosa soveltuu ahtaisiin paikkoihin Laajennettu kärkiosa johdinsiteille Levennetty ergono- minen liipaisin Sidontakireyden suositusarvot Kevyet ja kestävät lasikuitu- vahvistetut muovikuoret Sidonta- kireysasetuksen lukitus Sidontakireyden asetus asteikolla 0-8 Ergonominen kädensija tarjoaa turvallisen, miellyttävän ja pitävän otteen EVO 7 Max leveys 4,8 mm 0502 700 Varaterä 0502 701 1 Varaterä vanha malli 0502 701
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=