Wurth_tuotekuvasto

Rhino™ teipit soveltuvat myös useimpiin Dymo kirjoittimiin. Nauhan/hihnan leveys Tuotenumero Määrä 9 mm 0696 006 009 1 12 mm 0696 006 006 1 12 mm 0696 006 010 1 19 mm 0696 006 003 1 19 mm 0696 006 007 1 19 mm 0696 006 008 1 19 mm 0696 006 011 1 Käyttöalue Turvallisuus: • kaapelit • kamerat • kytkentäpaneelit Tietoliikenne: • kaapelit • rasiat • kytkentäpaneelit Sähkö: • kaapelit • varaston hallinta • moduulit • kytkentäpaneelit Kunnossapito: • turvamerkinnät • varaston hallinta • kaapelit • omaisuuden merkintä MERKINTÄTEIPPI- VINYYLI RHINO RHINO™ Nauhan/hihnan pituus 5,5 m STEP - 2018-06-08 - FI-18016 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=