Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-08-16 - FI-18043 - © KUORINTAPUUKKO ELK L HULTAFORS Puukonterien hionta ja kahvan muotoilu on suunniteltu erityisesti kaapelin kuo- rintaa ajatellen. Puukon terä on valmistettu 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, kar- kaisu 58–60 HRC. Terän kaksi leikkuureunaa on hiottu eri- tyisesti tehokasta kaapelinkuorintaa varten. Mallissa ELK-L on vihreä kahva ja vasen- kätisille käyttäjille tarkoitettu hionta. Pituus 33/158 mm. Tuotenumero 0715 66 512 Määrä 1 Kaapelin halkaisija vähint. 1 mm Pituus 158 mm Leikkuuterän pituus 33 mm KUORINTAPUUKKO ELK HULTAFORS Puukonterien hionta ja kahvan muotoilu on suunniteltu erityisesti kaapelin kuo- rintaa ajatellen. Puukon terä on valmistettu 1,5 mm japanilaisesta puukkoteräksestä, kar- kaisu 58–60 HRC. Terän kaksi leikkuureunaa on hiottu eri- tyisesti tehokasta kaapelinkuorintaa varten. Pituus 33/158 mm. Tuotenumero 0715 66 513 Määrä 1 Kaapelin halkaisija vähint. 1 mm Pituus 158 mm Leikkuuterän pituus 33 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=