Wurth_tuotekuvasto

STEP - - FI-18044 - © KAAPELINKUORIJAN TERÄ Tuotenumero 0714 41 091 Määrä 1 Kaikkien eristyskerrosten pois- tamiseen kaapeleista, joiden halkaisija on vähintään 25 mm • Leikkaussyvyys säädettävissä välillä 0–5 mm • Vaihdettava terä (kaksipuolinen) • Terä vaihdetaan avaamalla ja sulke- malla säätöruuvi Ohjeet Kuorimissyvyyttä voidaan säätää (0–5 mm) kaapelivaipan mukaan sää- töruuvilla. Ohjaa terää painamalla kevyesti sormella kunkin pitkittäis- tai poikittaissuuntaisen leikkauksen alussa. Lievä vipumainen liike ja eristyskerrok- seen painautuva hammastus kuorivat eristyskerroksen samanaikaisesti. Terän voi vaihtaa pitkittäis- tai poikittaisleik- kaukseen missä vaiheessa tahansa. Terän kärkeä on painettava kevyesti eris- tykseen keskiosia kuorittaessa. KAAPELINKUORIJA Tuotenumero 0714 41 09 Määrä 1 Pituus 154 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=