Wurth_tuotekuvasto
• Ympäri ja pitkittäisleikkuu kiertyvällä sisäterällä. • Tylppä kärki. • Ympäri ja pitkittäisleikkuu kiertyvällä sisäterällä • Säädettävä leikkuusyvyys ei vahingoi- ta johtoja • Päässä veitsi ja koukku 3 x 1,5 – 5 x 2,5 mm² kuoren halkaisu sekä johtimien 0,2 – 4,0 mm² kuorinta, samassa työkalussa. KUORINTATYÖKALUT JOKARI J 16 Tuotenumero 1970 058 052 Määrä 1 Kaapelin halkaisija vähint. 4 - 16 mm KUORINTATYÖKALUT JOKARI J 28 H Tuotenumero 1970 037 392 Määrä 1 Kaapelin halkaisija vähint. 8 - 28 mm KUORINTATYÖKALUT JOKARI TOPCOAX Tuotenumero 1970 058 051 Määrä 1 Kaapelin halkaisija vähint. 4,8 - 7,5 mm KUORINTATYÖKALUT JOKARI SUPER 15 Tuotenumero 1970 037 390 Määrä 1 Kaapelin halkaisija vähint. 8 - 13 mm 9.89 Kuorintatyökalu joka soveltuu yleisimmille kaapeleille, jotka ovat halkaisijaltaan 4,8 - 7,5 mm. Esim. TV-antennikaapelit RG58/RG59 –kaapelit ja PVC 3 x 0,75 mm kaapelit.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=