Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2016-12-15 - FI-17295 - © KUORIMAPIHTI T-STRIPPER 45-120 Kuorinta ja leikkuutyökalu sekä yksi- että monisäikeisille kaape- leille. • Pihdeissä pehmeät ja pitävät kahvat sekä pitkä leikkuuterä ja kuorinta leuat AWG johtimille Tuotenumero 0714 010 092 Määrä 1 Pituus (L) 155 mm Johtimen halkaisija enint. (Ø) 2,59 mm Johtimen halkaisija enint. 5,26 mm 2 Pinnoite Teräslevy KUORIMAPIHTI WIRE STRIPPER 45 715 Kuorinta ja leikkuutyökalu yksisäikeisille kaapeleille AWG10 18 0,8 5,27mm 2 . Tuotenumero 0714 010 091 Määrä 1 Pituus (L) 160 mm Johtimen halkaisija enint. (Ø) 1,8 mm Johtimen halkaisija enint. 5,27 mm 2 Pinnoite 0 – ei määritelty KAAPELIN KUORINTAPIHTI T STRIPPER 45-120M Kuorinta ja leikkuutyökalu sekä yksi että monisäikeisille kaape- leille. • Pihdeissä ohuet kahvat sekä terävä leikkuu ja kuorinta Tuotenumero 0714 010 090 Määrä 1 Pituus (L) 155 mm Johtimen halkaisija enint. (Ø) 2 mm Johtimen halkaisija enint. 6 mm 2 Pinnoite 0 – ei määritelty

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=