Wurth_tuotekuvasto
VDE-KUORINTAPIHDIT, IEC 60900 Tarkka ja vaivaton muovi- tai kumieristettyjen kaapelien ja johtojen kuorinta • Työskentely enintään 1 000 voltin (AC) tai 1 500 voltin (DC) jännit- teisten osien kanssa, noudattaen kaikkia turvallisuusohjeita • Laadukas työkaluteräs takaa pitkän käyttöiän ja tarkan leikkuupinnan • Avausjousi avaa pihdit automaattisesti • Ergonominen ja pitävä kaksikompo- nenttikahva, jonka leveä VDE hyväk- sytty pinnoite takaa turvallisen työs- kentelyn • Säätöruuvin voi kiinnittää paikoilleen lukkomutterilla Pinnoite: • Täysin kromattu ja hiottu • Nivel: Limittäinen Tuotenumero 0714 01 570 Määrä 1 Pituus (L) 160 mm Pituus tuumina (L) 6 in Johtimen halkaisija enint. (Ø) 5 mm Johtimen halkaisija enint. 10 mm 2 Materiaali Teräs STEP - 2018-03-05 - FI-17843 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=